CHF 69.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.20 | - |
2+ | CHF 49.90 | 27.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VULKOLLAN® |
Typ | L 2665 |
Dicke | 8 mm |
Länge | 500 mm |
Breite | 250 mm |
Material | Vulkollan® |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Dichte | 0.35 g/cm³ |