Eriks

Elastomerplatte Zell-Vulkollan® L 2665 2mm

  • ERIKS:14885353
Image 1
Gute Ozon-, Öl- und Benzinbeständigkeit. Beidseitig ohne Haut, geschlossene Poren.

*Vulkollan = eingetragene Marke der Bayer AG.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.30

-

2+

CHF 14.80

27.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
VULKOLLAN®
Typ
L 2665
Dicke
2 mm
Länge
500 mm
Breite
250 mm
Material
Vulkollan®
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Braun
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Dichte
0.35 g/cm³