CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.50 | - |
2+ | CHF 80.50 | 28.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | VULKOLLAN® |
Typ | L 2665 |
Dicke | 15 mm |
Länge | 500 mm |
Breite | 250 mm |
Material | Vulkollan® |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Dichte | 0.35 g/cm³ |