CHF 788.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 851.83inkl. MwSt
25.707 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 931.50 | - |
2+ | CHF 683.00 | 26.68% |
5+ | CHF 621.00 | 33.33% |
10+ | CHF 577.50 | 38.00% |
25+ | CHF 407.50 | 56.25% |
50+ | CHF 390.50 | 58.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SILIKON ZELLGUMMI |
Typ | SMQF 400 |
Dicke | 6 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | MVQ |
Materialstruktur | Zellengummi |
Härte | 15 |
Farbe | Natur |
Temperaturbereich | von -60 bis 150 °C |
Dichte | 0.42 g/cm³ |