Elastomerplatte Silikon-Zellgummi SMQF 400 4mm 1x1m

  • ERIKS:14899661
Image 1
Konformität: FDA-konform 21 § 177.2600. Beidseitig mit Haut, geschlossene Poren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 785.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 848.59inkl. MwSt

13.074 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 928.00

-

2+

CHF 680.50

26.67%

5+

CHF 618.50

33.35%

10+

CHF 575.00

38.04%

25+

CHF 329.50

64.49%

50+

CHF 316.00

65.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SILIKON ZELLGUMMI
Typ
SMQF 400
Dicke
4 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
MVQ
Materialstruktur
Zellengummi
Härte
15
Farbe
Natur
Temperaturbereich
von -60 bis 150 °C
Dichte
0.42 g/cm³