Elastomerplatte Silikon-Zellgummi SMQF 400 3mm 1x1m

  • ERIKS:14899660
Image 1
Konformität: FDA-konform 21 § 177.2600. Beidseitig mit Haut, geschlossene Poren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 732.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.83inkl. MwSt

12.352 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 865.50

-

2+

CHF 635.00

26.63%

5+

CHF 577.00

33.33%

10+

CHF 536.50

38.01%

25+

CHF 290.50

66.44%

50+

CHF 278.50

67.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SILIKON ZELLGUMMI
Typ
SMQF 400
Dicke
3 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
MVQ
Materialstruktur
Zellengummi
Härte
15
Farbe
Natur
Temperaturbereich
von -60 bis 150 °C
Dichte
0.42 g/cm³