Elastomerplatte Silikon-Zellgummi SMQF 400 2mm 1x1m

  • ERIKS:14899659
Image 1
Konformität: FDA-konform 21 § 177.2600. Beidseitig mit Haut, geschlossene Poren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.10inkl. MwSt

7.95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 541.00

-

2+

CHF 397.00

26.62%

5+

CHF 361.00

33.27%

10+

CHF 335.50

37.99%

25+

CHF 250.50

53.70%

50+

CHF 240.00

55.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SILIKON ZELLGUMMI
Typ
SMQF 400
Dicke
2 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
MVQ
Materialstruktur
Zellengummi
Härte
15
Farbe
Natur
Temperaturbereich
von -60 bis 150 °C
Dichte
0.42 g/cm³