Elastomerplatte Silikon-Zellgummi SMQF 400 10mm 1x1m

  • ERIKS:14175507
Image 1
Konformität: FDA-konform 21 § 177.2600. Beidseitig mit Haut, geschlossene Poren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'048.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'132.89inkl. MwSt

46.914 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'238.00

-

2+

CHF 908.00

26.66%

5+

CHF 825.50

33.32%

10+

CHF 767.50

38.00%

25+

CHF 580.00

53.15%

50+

CHF 556.00

55.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SILIKON ZELLGUMMI
Typ
SMQF 400
Dicke
10 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
MVQ
Materialstruktur
Zellengummi
Härte
15
Farbe
Natur
Temperaturbereich
von -60 bis 150 °C
Dichte
0.42 g/cm³