
CHF 6'930.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'491.33inkl. MwSt
2.001 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10'008.00 | - |
1.2+ | CHF 8'190.00 | 18.17% |
3.6+ | CHF 7'764.00 | 22.42% |
6+ | CHF 7'386.00 | 26.20% |
12+ | CHF 6'930.00 | 30.76% |
30+ | CHF 6'528.00 | 34.77% |
48+ | CHF 6'006.00 | 39.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MVQ 70 |
Typ | L 7260 |
Compound | L7260 |
Material | MVQ |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Blau |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤11.2 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥8.42 MPa |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥327 % |