CHF 1'140.00CHF 2'430.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'232.34inkl. MwSt
2.417 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'030.00 | - |
6+ | CHF 2'694.00 | 11.09% |
12+ | CHF 2'430.00 | 19.80% |
18+ | CHF 2'196.00 | 27.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MVQ 60 |
Typ | L 7240 |
Compound | L7200 |
Material | MVQ |
Dicke | 1 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Farbe | Gelb |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤13 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥7.9 MPa |
Temperaturbereich | von -60 bis 230 °C |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥340 % |