CHF 109.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.48inkl. MwSt
0.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.40 | - |
2+ | CHF 109.60 | 17.22% |
10+ | CHF 98.20 | 25.83% |
20+ | CHF 89.00 | 32.78% |
30+ | CHF 83.80 | 36.71% |
40+ | CHF 81.40 | 38.52% |
60+ | CHF 79.20 | 40.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR |
Typ | L 7340 |
Dicke | 8 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NBR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Dichte | 0.15 g/cm³ |