CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5
7.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.20 | - |
2+ | CHF 98.60 | 17.28% |
10+ | CHF 88.40 | 25.84% |
20+ | CHF 80.20 | 32.72% |
30+ | CHF 75.60 | 36.58% |
40+ | CHF 73.20 | 38.59% |
60+ | CHF 71.40 | 40.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR |
Typ | L 7340 |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NBR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Dichte | 0.15 g/cm³ |