CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.51inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.20 | - |
2+ | CHF 82.80 | 17.37% |
10+ | CHF 74.40 | 25.75% |
20+ | CHF 67.40 | 32.73% |
30+ | CHF 63.40 | 36.73% |
40+ | CHF 61.60 | 38.52% |
60+ | CHF 59.80 | 40.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR |
Typ | L 7340 |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NBR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Dichte | 0.15 g/cm³ |