Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk NBR L 7340 4mm

  • ERIKS:14897997
Image 1
Produkteigenschaften
  • Beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Selbstverlöschend
  • Sehr gute Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit
  • Härte 40-55 Shore 00
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

3.875 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.00

-

2+

CHF 72.60

17.50%

10+

CHF 65.40

25.68%

20+

CHF 59.20

32.73%

30+

CHF 55.60

36.82%

40+

CHF 54.20

38.41%

60+

CHF 52.40

40.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR
Typ
L 7340
Dicke
4 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
NBR
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Dichte
0.15 g/cm³