CHF 54.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.40 | - |
2+ | CHF 54.80 | 17.47% |
10+ | CHF 49.00 | 26.20% |
20+ | CHF 44.60 | 32.83% |
30+ | CHF 42.00 | 36.75% |
40+ | CHF 40.60 | 38.86% |
60+ | CHF 39.60 | 40.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR |
Typ | L 7340 |
Dicke | 3 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NBR |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Dichte | 0.15 g/cm³ |