Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk NBR L 7340 2mm

  • ERIKS:14897995
Image 1
Produkteigenschaften
  • Beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Selbstverlöschend
  • Sehr gute Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit
  • Härte 40-55 Shore 00
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.56inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.40

-

2+

CHF 44.00

17.60%

10+

CHF 39.60

25.84%

20+

CHF 35.80

32.96%

30+

CHF 33.80

36.70%

40+

CHF 33.00

38.20%

60+

CHF 32.00

40.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR
Typ
L 7340
Dicke
2 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
NBR
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Dichte
0.15 g/cm³