Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk NBR L 7340 10mm

  • ERIKS:14897999
Image 1
Produkteigenschaften
  • Beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Selbstverlöschend
  • Sehr gute Öl- und Lösungsmittelbeständigkeit
  • Härte 40-55 Shore 00
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

90.867 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 179.40

-

2+

CHF 148.20

17.39%

10+

CHF 133.00

25.86%

20+

CHF 120.60

32.78%

30+

CHF 113.40

36.79%

40+

CHF 110.20

38.57%

60+

CHF 107.20

40.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR
Typ
L 7340
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Material
NBR
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Dichte
0.15 g/cm³