Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7335 selbstklebend 6mm

  • ERIKS:14886286
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche Beidseitig ohne Haut
  • Einseitig selbsklebend
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

31.296 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.60

-

2+

CHF 157.60

5.97%

10+

CHF 138.60

17.30%

20+

CHF 123.60

26.25%

40+

CHF 113.00

32.58%

70+

CHF 109.40

34.73%

100+

CHF 105.80

36.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7335
Dicke
6 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Ja
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Dichte
0.13 g/cm³