Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7335 selbstklebend 5mm

  • ERIKS:14886285
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche Beidseitig ohne Haut
  • Einseitig selbsklebend
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

21.97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.20

-

2+

CHF 124.40

5.90%

10+

CHF 109.60

17.10%

20+

CHF 97.80

26.02%

40+

CHF 89.20

32.53%

70+

CHF 86.40

34.64%

100+

CHF 83.60

36.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7335
Dicke
5 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Ja
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Dichte
0.13 g/cm³