CHF 105.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5
64.273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.40 | - |
2+ | CHF 105.80 | 5.87% |
10+ | CHF 93.00 | 17.26% |
20+ | CHF 83.00 | 26.16% |
40+ | CHF 75.80 | 32.56% |
70+ | CHF 73.40 | 34.70% |
100+ | CHF 71.20 | 36.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7335 |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Ja |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 0.13 g/cm³ |