Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7335 selbstklebend 3mm

  • ERIKS:14884784
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche Beidseitig ohne Haut
  • Einseitig selbsklebend
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.5Mindestbestellmenge: 0.5

10.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.80

-

2+

CHF 86.40

5.88%

10+

CHF 75.80

17.43%

20+

CHF 67.80

26.14%

40+

CHF 61.80

32.68%

70+

CHF 59.80

34.86%

100+

CHF 58.00

36.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7335
Dicke
3 mm
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Ja
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Dichte
0.13 g/cm³