CHF 71.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.75inkl. MwSt
4.457 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.40 | - |
2+ | CHF 71.00 | 5.84% |
10+ | CHF 62.20 | 17.51% |
20+ | CHF 55.60 | 26.26% |
40+ | CHF 50.80 | 32.63% |
70+ | CHF 49.00 | 35.01% |
100+ | CHF 47.60 | 36.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7335 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Ja |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 0.13 g/cm³ |