CHF 193.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.28inkl. MwSt
42.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 206.00 | - |
2+ | CHF 193.60 | 6.02% |
10+ | CHF 170.40 | 17.28% |
20+ | CHF 151.80 | 26.31% |
40+ | CHF 138.60 | 32.72% |
70+ | CHF 134.20 | 34.85% |
100+ | CHF 130.00 | 36.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7335 |
Dicke | 10 mm |
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Ja |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 0.13 g/cm³ |