CHF 97.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.33inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 117.92 | - |
1.6+ | CHF 97.44 | 17.37% |
8+ | CHF 84.48 | 28.36% |
16+ | CHF 76.80 | 34.87% |
32+ | CHF 73.60 | 37.58% |
56+ | CHF 70.40 | 40.30% |
80+ | CHF 68.48 | 41.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7330 |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 0.175 g/cm³ |