Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 7mm

  • ERIKS:14897987
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1.063 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.03.2027
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.48

-

1.6+

CHF 86.56

17.15%

8+

CHF 74.88

28.33%

16+

CHF 68.16

34.76%

32+

CHF 65.12

37.67%

56+

CHF 62.40

40.28%

80+

CHF 60.80

41.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
7 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³