CHF 75.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.46inkl. MwSt
0.432 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.20 | - |
1.6+ | CHF 75.36 | 17.37% |
8+ | CHF 65.28 | 28.42% |
16+ | CHF 59.52 | 34.74% |
32+ | CHF 56.80 | 37.72% |
56+ | CHF 54.40 | 40.35% |
80+ | CHF 53.12 | 41.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7330 |
Dicke | 6 mm |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 0.175 g/cm³ |