CHF 64.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.70inkl. MwSt
67.399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.08 | - |
1.6+ | CHF 64.48 | 17.42% |
8+ | CHF 55.84 | 28.48% |
16+ | CHF 50.88 | 34.84% |
32+ | CHF 48.64 | 37.70% |
56+ | CHF 46.72 | 40.16% |
80+ | CHF 45.28 | 42.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7330 |
Dicke | 5 mm |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 0.175 g/cm³ |