Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 4mm

  • ERIKS:14897985
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20.001 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.08

-

1.6+

CHF 54.72

17.19%

8+

CHF 47.52

28.09%

16+

CHF 43.20

34.62%

32+

CHF 41.28

37.53%

56+

CHF 39.52

40.19%

80+

CHF 38.40

41.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
4 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³