Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 3mm

  • ERIKS:14897984
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.18inkl. MwSt

1.331 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.52

-

1.6+

CHF 42.72

17.08%

8+

CHF 36.96

28.26%

16+

CHF 33.60

34.78%

32+

CHF 32.16

37.58%

56+

CHF 30.88

40.06%

80+

CHF 30.08

41.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
3 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³