CHF 339.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 366.68inkl. MwSt
13.25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 410.40 | - |
1.6+ | CHF 339.20 | 17.35% |
8+ | CHF 294.40 | 28.27% |
16+ | CHF 267.20 | 34.89% |
32+ | CHF 256.00 | 37.62% |
56+ | CHF 245.60 | 40.16% |
80+ | CHF 238.40 | 41.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7330 |
Dicke | 30 mm |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 0.175 g/cm³ |