Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 2mm

  • ERIKS:13116469
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.07inkl. MwSt

146.833 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.08

-

1.6+

CHF 31.52

17.23%

8+

CHF 27.36

28.15%

16+

CHF 24.80

34.87%

32+

CHF 23.84

37.39%

56+

CHF 22.72

40.34%

80+

CHF 22.08

42.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
2 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³