Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 25mm

  • ERIKS:14897994
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8.244 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 03.03.2027
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 344.00

-

1.6+

CHF 284.80

17.21%

8+

CHF 246.40

28.37%

16+

CHF 224.00

34.88%

32+

CHF 214.40

37.67%

56+

CHF 205.60

40.23%

80+

CHF 200.00

41.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
25 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³