Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 20mm

  • ERIKS:14897993
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10.773 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 277.60

-

1.6+

CHF 229.60

17.29%

8+

CHF 199.20

28.24%

16+

CHF 180.80

34.87%

32+

CHF 173.60

37.46%

56+

CHF 165.60

40.35%

80+

CHF 161.60

41.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
20 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³