Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 15mm

  • ERIKS:14897992
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.53inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 211.20

-

1.6+

CHF 174.40

17.42%

8+

CHF 151.04

28.48%

16+

CHF 137.44

34.92%

32+

CHF 131.36

37.80%

56+

CHF 125.92

40.38%

80+

CHF 122.40

42.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
15 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³