CHF 141.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
0.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 171.20 | - |
1.6+ | CHF 141.28 | 17.48% |
8+ | CHF 122.40 | 28.50% |
16+ | CHF 111.36 | 34.95% |
32+ | CHF 106.56 | 37.76% |
56+ | CHF 102.24 | 40.28% |
80+ | CHF 99.36 | 41.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CR/EPDM |
Typ | L 7330 |
Dicke | 12 mm |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1000 mm |
Selbstklebend | Nein |
Material | CR/EPDM |
Materialstruktur | Zellengummi |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 0.175 g/cm³ |