Elastomerplatte PRENA Zellkautschuk CR/EPDM L 7330 10mm

  • ERIKS:14897990
Image 1
Produkteigenschaften
  • Oberfläche beidseitig ohne Haut
  • Geschlossene Poren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
  • Bedingt ölbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.20inkl. MwSt

19.498 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 144.48

-

1.6+

CHF 119.52

17.28%

8+

CHF 103.52

28.35%

16+

CHF 94.08

34.88%

32+

CHF 90.08

37.65%

56+

CHF 86.40

40.20%

80+

CHF 84.00

41.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
CR/EPDM
Typ
L 7330
Dicke
10 mm
Länge
1600 mm
Breite
1000 mm
Selbstklebend
Nein
Material
CR/EPDM
Materialstruktur
Zellengummi
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
0.175 g/cm³