
CHF 764.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 826.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1.714 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 970.20 | - |
4+ | CHF 869.40 | 10.39% |
7+ | CHF 813.40 | 16.16% |
14+ | CHF 764.40 | 21.21% |
28+ | CHF 730.80 | 24.68% |
56+ | CHF 710.50 | 26.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |