
CHF 617.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 667.41inkl. MwSt
10.72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 782.60 | - |
1.4+ | CHF 735.00 | 6.08% |
4.2+ | CHF 702.80 | 10.20% |
7+ | CHF 656.60 | 16.10% |
14+ | CHF 617.40 | 21.11% |
28+ | CHF 590.80 | 24.51% |
56+ | CHF 574.00 | 26.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |