
CHF 918.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 992.79inkl. MwSt
0.37 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NBR/SBR 65 |
Typ | L 8100 |
Compound | L8100 |
Material | NBR/SBR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |