Eriks

Elastomerplatte NBR 43 L 6033 12mm

  • ERIKS:14894433
Image 1
Das NBR-Elastomer, auch unter dem Namen Nitril bekannt, ist der geeignete Werkstoff für den Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen. NBR hat mittlere bis gute mechanische Eigenschaften, welche jedoch, wie auch die Beständigkeit, stark vom ACN-Gehalt abhängig sind. NBR-Elastomere sind nicht witterungs- und ozonbeständig, ausgenommen hydriertes NBR.

Produkteigenschaften
  • Weiche, geschmeidige und hochwertige Qualität
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Geeignet für tiefere Temperaturen
  • Toleranz Härte +/- 5 Shore A
Anwendungshinweis
Einsetzbar in Verbindung mit Wasser und Dampf nur bis max. +90°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'503.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'625.13inkl. MwSt

0.208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'712.88

-

1.4+

CHF 1'559.52

8.95%

4.2+

CHF 1'503.36

12.23%

7+

CHF 1'449.36

15.38%

14+

CHF 1'384.56

19.17%

28+

CHF 1'339.20

21.82%

56+

CHF 1'298.16

24.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR 43
Typ
L 6033
Compound
L6033
Material
NBR
Dicke
12 mm
Länge
3600 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
43
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤18.6 %
Zugfestigkeit ISO
≥13 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Dichte
1.1 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥600 %