
CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.99inkl. MwSt
3.35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.50 | - |
5+ | CHF 98.50 | 18.26% |
10+ | CHF 90.30 | 25.06% |
20+ | CHF 84.80 | 29.63% |
35+ | CHF 82.10 | 31.87% |
50+ | CHF 77.50 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 8 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |