
CHF 95.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.67inkl. MwSt
3.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.50 | - |
5+ | CHF 85.40 | 18.28% |
10+ | CHF 78.30 | 25.07% |
20+ | CHF 73.40 | 29.76% |
35+ | CHF 71.20 | 31.87% |
50+ | CHF 67.10 | 35.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 6 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |