
CHF 81.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.32inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.90 | - |
5+ | CHF 72.70 | 18.22% |
10+ | CHF 66.80 | 24.86% |
20+ | CHF 62.60 | 29.58% |
35+ | CHF 60.70 | 31.72% |
50+ | CHF 57.20 | 35.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 5 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |