
CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.83inkl. MwSt
6.444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.40 | - |
5+ | CHF 67.40 | 18.20% |
10+ | CHF 61.80 | 25.00% |
20+ | CHF 58.00 | 29.61% |
35+ | CHF 56.30 | 31.67% |
50+ | CHF 53.00 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 4 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |