
CHF 729.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 788.59inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 794.50 | - |
5+ | CHF 650.00 | 18.19% |
10+ | CHF 596.00 | 24.98% |
20+ | CHF 559.00 | 29.64% |
35+ | CHF 542.00 | 31.78% |
50+ | CHF 511.00 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |