
CHF 69.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.59inkl. MwSt
5.122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.10 | - |
5+ | CHF 61.40 | 18.24% |
10+ | CHF 56.40 | 24.90% |
20+ | CHF 52.80 | 29.69% |
35+ | CHF 51.20 | 31.82% |
50+ | CHF 48.30 | 35.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 3 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |