Eriks

Elastomerplatte Moosgummi NR L 7360 30mm

  • ERIKS:14894474
Image 1
Nicht öl- und witterungsbeständig. Oberfläche beidseitig mit Stoffabdruck, offene Poren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 623.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 673.46inkl. MwSt

2.85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 678.00

-

5+

CHF 555.00

18.14%

10+

CHF 509.00

24.93%

20+

CHF 477.00

29.65%

35+

CHF 462.50

31.78%

50+

CHF 436.00

35.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NR
Typ
L 7360
Dicke
30 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Material
NR
Materialstruktur
Schwammgummi
Härte
15
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026