
CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.64inkl. MwSt
2.008 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.00 | - |
5+ | CHF 46.70 | 18.07% |
10+ | CHF 42.80 | 24.91% |
20+ | CHF 40.10 | 29.65% |
35+ | CHF 38.90 | 31.75% |
50+ | CHF 36.70 | 35.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |