
CHF 515.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.26inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 561.00 | - |
5+ | CHF 459.00 | 18.18% |
10+ | CHF 421.00 | 24.96% |
20+ | CHF 394.50 | 29.68% |
35+ | CHF 382.50 | 31.82% |
50+ | CHF 361.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |