
CHF 251.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.33inkl. MwSt
6.107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 273.50 | - |
5+ | CHF 224.00 | 18.10% |
10+ | CHF 205.00 | 25.05% |
20+ | CHF 192.50 | 29.62% |
35+ | CHF 186.50 | 31.81% |
50+ | CHF 176.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR |
Typ | L 7360 |
Dicke | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Material | NR |
Materialstruktur | Schwammgummi |
Härte | 15 |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |